Motion
HNV 14-38SAE F

Faster
HNV 14-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 6525 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353943
No. Fabricante HNV 14-38SAE F
Price$25.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 14-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 6525 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353943
No. Fabricante HNV 14-38SAE F
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
Price$25.81/each

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-14-38-SAE-F ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    6525 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    14.8 lb
  • Derrame
    0.03380 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    4.49 gpm
  • Presión de estallido
    29007 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo