Descripción general
Descripción del fabricante
HNV-38-38SAE-F ACOPLAMIENTO Q.D.
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca9/16 – 18 AAG
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4350 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión19.4 lb
- Derrame0.05070 fl oz (EE. UU.)
- Caudal13.21 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad