Motion
HNV 38-38SAE M

Faster
HNV 38-38SAE M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 4350 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353949
No. Fabricante HNV 38-38SAE M
Precio12.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 38-38SAE M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 4350 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353949
No. Fabricante HNV 38-38SAE M
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
Precio12.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-38-38SAE-M ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    19.4 lb
  • Derrame
    0.05070 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Presión de estallido
    18857 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo