Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado5/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca7/8 – 14 AAG
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi
- Presión de trabajo5075 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión22.1 lb
- Derrame0.09470 fl oz (EE. UU.)
- Caudal19.81 gpm
- Presión de estallido20305 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas