3/4XRL LAVADO LIMPIO SIN ENCRESPAMIENTO

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Manguera industrial Clean Master to 3/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, longitud de 350 pies
Artículo MI #00354000
No. Fabricante 3/4XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ
Precio6.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Manguera industrial Clean Master to 3/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, longitud de 350 pies
Artículo MI #00354000
No. Fabricante 3/4XRL CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.18 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 LAVADO MAESTRO LIMPIO SIN BOQUILLA

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de lavado a presión
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.25 pulg.
  • Aspiración
    10 inHg
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: agua fría y caliente hasta +212°F (+100°C) donde se inyecta vapor en el agua. Se utiliza para el servicio de lavado de fábricas de papel, manipulación de alimentos o plantas de procesamiento que requieren manguera con una cubierta que no deja marcas.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Blanco
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Longitud
    350 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 350 pies
  • Aplicaciones típicas
    Alimentación, industrial
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053530308
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.49 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.49 lb
  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos