Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoMango offset
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del asientoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento366 °F
- SerieFBV
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías.
- Peso1.44 lb
- Página de producto del fabricante