Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.88 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorSBR
- Material de recubrimiento de la mangueraSBR
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón sintético para neumáticos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera1.08 libras por pie