Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.16 pulg.
- Aspiración5 inHg
- Presión de trabajo150 psi
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Arena, trabajos de chorro y dondequiera que se transporten materiales abrasivos a alta velocidad.
- Material del tubo interiorGoma natural (Tipo D3)
- Material de recubrimiento de la mangueraSBR (Tipo D)
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético de alta tensión
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 150 °F
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo12.0 pulg.
- Longitud50 pies
- Código de armonización4009.31.0000
- UPC_NO072053216653
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera1.22 libras por pie
- Material del tuboGoma natural
- Peso1.22 lb
- Color de la cubiertaNegro
- Temperatura máxima150 °F
- Material de la cubiertaGoma SBR
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTextil
- Color del tuboNegro
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.