2X50 ÚLTIMO DE ARENA A GRANEL 120D

Gates
2X50 BULK SAND BLAST 120D

Manguera industrial de chorro de arena (120-150) D Maestro a granel - Diámetro interior de 2 pulg., Presión de trabajo de 120 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 50 pies
Artículo MI #00354021
No. Fabricante 2X50 BULK SAND BLAST 120D
Precio38.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X50 BULK SAND BLAST 120D

Manguera industrial de chorro de arena (120-150) D Maestro a granel - Diámetro interior de 2 pulg., Presión de trabajo de 120 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 50 pies
Artículo MI #00354021
No. Fabricante 2X50 BULK SAND BLAST 120D
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
Su precio$38.30/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CHORRO DE ARENA MAESTRO A GRANEL 120D

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.94 pulg.
  • Aspiración
    5 inHg
  • Presión de trabajo
    120 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Arena, trabajos de chorro y dondequiera que se transporten materiales abrasivos a alta velocidad.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053213539
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.82 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Peso
    1.82 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos