FBV400
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00354022
No. Fabricante FBV400
Precio1,399.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00354022
No. Fabricante FBV400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,399.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA FBV-400

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    4 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del asiento
    PTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    366 °F
  • Serie
    FBV
  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías.
  • Peso
    22.56 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo