Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4350 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión41.0 lb
- Derrame0.43960 fl oz (EE. UU.)
- Caudal71.33 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas