41781532

Gates
41781532

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 2.0000 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 50 psi, Rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00354050
No. Fabricante 41781532
Precio57.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41781532

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 2.0000 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 50 psi, Rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00354050
No. Fabricante 41781532
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
Precio57.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24032 MANGUERA DE REFRIGERANTE

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Peso
    1.95 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4178-1532
  • Número de Upc del fabricante
    072053108774
  • UPC_NO
    072053108774
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos