1X200 AGUA POTABLE BG 300D

Gates
1X200 BG POTABLE WATER 300D

Manguera industrial de agua potable (150-300) D Black Gold® - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 20.7 , Tipo de manguera para yacimiento petrolífero, Goma natural - Material de tubo tipo D2 , EPDM - Material de cubierta tipo P, Longitud de 200 pies
Artículo MI #00354051
No. Fabricante 1X200 BG POTABLE WATER 300D
Precio28.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1X200 BG POTABLE WATER 300D

Manguera industrial de agua potable (150-300) D Black Gold® - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 20.7 , Tipo de manguera para yacimiento petrolífero, Goma natural - Material de tubo tipo D2 , EPDM - Material de cubierta tipo P, Longitud de 200 pies
Artículo MI #00354051
No. Fabricante 1X200 BG POTABLE WATER 300D
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
Precio28.61 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 AGUA POTABLE EN ORO NEGRO 300D

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.53 pulg.
  • Aspiración
    15 inHg
  • Presión de trabajo
    20.7
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de agua potable, agua no potable o líquidos que no contengan aceites o productos químicos y aplicaciones que requieran una manguera ligera y flexible con un radio de curvatura estrecho y una presión de trabajo alta en largos largos continuos.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D2) - Sanitaria FDA
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Múltiples capas de cordón sintético
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Tostado
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Longitud
    200 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053643626
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.61 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D2
  • Peso
    0.61 lb
  • Color de la cubierta
    Tostado
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos