Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3916 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT , rosca hembra 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión13.7 lb
- Derrame0.00000 fl oz (EE. UU.)
- Caudal5.81 gpm
- Presión de estallido15950 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina