Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3190 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión21.0 lb
- Derrame0.00000 fl oz (EE. UU.)
- Caudal19.81 gpm
- Presión de estallido12760 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina