Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi
- Presión de trabajo1088 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión22.8 lb
- Derrame0.00000 fl oz (EE. UU.)
- Caudal73.97 gpm
- Presión de estallido4350 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina