Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4300 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial