TNV-16-NPT-F-5

Faster
TNV-16-NPT-F-5

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de latón, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4300 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00354095
No. Fabricante TNV-16-NPT-F-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV-16-NPT-F-5

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de latón, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4300 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00354095
No. Fabricante TNV-16-NPT-F-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-16-NPT-F-5 ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo