Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV-24-NPT-F-5

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 4300 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00354099
No. Fabricante TNV-24-NPT-F-5

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-24-NPT-F-5 ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo