Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-1/2 – 11-1/2 NPT
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4300 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. NPT, rosca macho 1-1/2 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial