3/8 600-699 DIVNG DE AIRE UMB 1125

Gates
3/8 600-699 AIR DIVNG UMB 1125

Manguera industrial de buceo (1000-1125) Air Master - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1125 psi, tipo de manguera de aire de buceo, nitrilo - material de tubo tipo C, cloropreno - material de cubierta tipo A
Artículo MI #00354106
No. Fabricante 3/8 600-699 AIR DIVNG UMB 1125
Precio8.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8 600-699 AIR DIVNG UMB 1125

Manguera industrial de buceo (1000-1125) Air Master - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1125 psi, tipo de manguera de aire de buceo, nitrilo - material de tubo tipo C, cloropreno - material de cubierta tipo A
Artículo MI #00354106
No. Fabricante 3/8 600-699 AIR DIVNG UMB 1125
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
Su precio$8.91/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 600-699 DIVING MAESTRO DE AIRE

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire de buzo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.75 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    1125 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manipulación de mezclas de oxígeno, helio y gases nitrógeno utilizados habitualmente en aplicaciones de buceo como manguera de respiración de aire. Para sistemas de aire suministrado por superficie involucrados en líneas de servicio y control recreativas, de rescate, de plataformas petrolíferas.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053215205
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.22 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    0.20 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos