Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2755 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Fuerza de conexión25.1 lb
- Derrame0.47340 fl oz (EE. UU.)
- Caudal44.91 gpm
- Presión de estallido11020 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina