Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV121/1116UN F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. JIC, rosca macho SAE 1-1/16 – 12 , 2755 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00354129
No. Fabricante TNV121/1116UN F

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-121-1116-UNF ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    JIC macho 37°
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/16 – 12 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2755 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en JIC, 1-1/16 – 12 SAE Rosca macho
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    25.1 lb
  • Derrame
    0.47340 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    44.91 gpm
  • Presión de estallido
    11020 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo