Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento450 psi
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoLatón niquelado
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Material del sello del vástagoBuna-N
- Material del asientoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaLatón niquelado
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento330 °F
- SerieMBV
- EstándaresAprobado por la Asociación Americana y Canadiense del Gas
- Peso0.22 lb
- Página de producto del fabricante