1A32FLB32
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1A Código SAE 61 90˚ Codo - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00354427
No. Fabricante 1A32FLB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1A Código SAE 61 90˚ Codo - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00354427
No. Fabricante 1A32FLB32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1A32FLB32 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Diámetro interior de la manguera
    2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    5.41 pulg.
  • Longitud
    8.86 pulg.
  • Longitud total
    8.86 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1A32FLB32
  • Número de Upc del fabricante
    678146124258
  • UPC_NO
    678146124258
  • Detalles adicionales
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    6.11 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    3.66 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    3.66 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2.000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Ancho
    3.22 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo