6M2T-MTF XREEL

Gates
6M2T-MTF XREEL

Manguera hidráulica M2T® MegaFlex®: 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de rotura de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00354461
No. Fabricante 6M2T-MTF XREEL
Precio15.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6M2T-MTF XREEL

Manguera hidráulica M2T® MegaFlex®: 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de rotura de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00354461
No. Fabricante 6M2T-MTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.88 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6M2T-MTF CARRETE 330FT MANGUERA

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.70 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053435399
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    072053435399
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Peso de la manguera
    0.31 lb/pie
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 330 pies
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R16
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Peso
    0.32 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-0223
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Marca comercial
    M2T Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos