4G1 XREEL

Gates
4G1 XREEL

G1 Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., 0.53 pulg. D.E., 3275 psi / 225.8 bar Presión de trabajo, 13100 psi / 903.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00354493
No. Fabricante 4G1 XREEL
Precio6.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4G1 XREEL

G1 Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., 0.53 pulg. D.E., 3275 psi / 225.8 bar Presión de trabajo, 13100 psi / 903.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00354493
No. Fabricante 4G1 XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.31 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
4 MANGUERA DEL CARRETE DE G1 440 PIES 4657-0120
  • De -4 a -20 validado con MegaCrimp; -24, -32 con GlobalSpiral Plus
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
  • 50% del radio de curvatura SAE 100R1 a presión de trabajo nominal
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Cobertura: Aprobado por MSHA

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.53 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053211054
  • Presión de trabajo
    3275 psi / 225.8 bar
  • Presión de estallido
    13100 psi / 903.2 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    072053211054
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm / 4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Peso de la manguera
    0.16 lb/pie
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 440 pies
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R1 Tipo S
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R1 Tipo S
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Longitud
    122 m / 400 pies
  • Peso
    0.16 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-0120
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos