5C5C XREEL

Gates
5C5C XREEL

C5C Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., 0.58 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #00354508
No. Fabricante 5C5C XREEL
Precio9.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5C5C XREEL

C5C Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., 0.58 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #00354508
No. Fabricante 5C5C XREEL
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
Su precio$9.98/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
5 C5C MANGUERA DE CARRETE DE 385 PIES 3658-1776
  • Evite el uso continuo a la temperatura máxima simultáneamente con las presiones de trabajo máximas
  • Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura
  • Rango de temperatura: bajo condiciones SAE 100R5 (hidráulicas): -40C a +100C / -40F a +212F
  • Aplicación de flota multiusos (líneas de aceite lubricante caliente): -40C a +149C / -40F a +300F
  • Solo aire: +71C / +160F

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.58 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053227888
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.8 bar
  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    072053227888
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    86.4 mm / 3.4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Resistencia física
    Calor, rocío, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS, AAG 100R5
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Flota, hidráulica
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R5
  • Material del tubo
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster
  • Longitud
    117 m / 385 pies
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    36581776
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    C5C Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos