Descripción general
- Evite el uso continuo a la temperatura máxima simultáneamente con las presiones de trabajo máximas
- Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura
- Rango de temperatura: bajo condiciones SAE 100R5 (hidráulicas): -40C a +100C / -40F a +212F
- Aplicación de flota multiusos (líneas de aceite lubricante caliente): -40C a +149C / -40F a +300F
- Solo aire: +71C / +160F
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera7/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.77 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053227901
- Presión de trabajo2000 psi / 137.9 bar
- Presión de estallido8000 psi / 551.6 bar
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- UPC_NO072053227901
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo116.8 mm/4.6 pulg.
- Tamaño del salpicadero8
- Peso de la manguera0.28 lb/pie
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 330 pies
- Resistencia físicaCalor, rocío, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosFMVSS, AAG 100R5
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasFlota, hidráulica
- Página de producto del fabricante
- Descripción Palabra claveAAG 100R5
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster
- Longitud101 m / 330 pies
- Peso0.28 lb
- Número de catálogo del fabricante3658-1778
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialC5C Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLas mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, de tela, alambre
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.