12C5C XREEL

Gates
12C5C XREEL

C5C Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.08 pulg. D.E., 1500 psi / 103.4 bar Presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #00354521
No. Fabricante 12C5C XREEL
Precio17.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5C XREEL

C5C Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.08 pulg. D.E., 1500 psi / 103.4 bar Presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #00354521
No. Fabricante 12C5C XREEL
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
Precio17.02 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C5C MANGUERA DE CARRETE DE 220 PIES 3658-1780

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.08 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053227925
  • Presión de trabajo
    1500 psi / 103.4 bar
  • Presión de estallido
    6000 psi / 413.7 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    072053227925
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    165.1 mm/6.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Resistencia física
    Calor, rocío, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS, AAG 100R5
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Flota, hidráulica
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R5
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Peso
    0.47 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    36581780
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    C5C Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos