Descripción general
Descripción del fabricante
206801-6-8S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Amplia selección de estilos y tallas
- Roscas de tubería de sello seco
- Tamaño compacto
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.562 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad