Motion
H43024
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1-1/2 pulg. de D.I., 2.16 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00354898
No. Fabricante H43024
Precio64.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1-1/2 pulg. de D.I., 2.16 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00354898
No. Fabricante H43024
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
Su precio$64.38/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H43024 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975012826
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Clasificación de presión
    4000 psi
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    2.16 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 260 °F
  • UPC_NO
    725975012826
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.00 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.34 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    A
  • Peso de la manguera
    101.50 lb
  • Accesorios compatibles
    430 U, 4S, TTC-12
  • Altura
    2.16 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Estándares cumplidos
    EN856 4SP|SAE 100R12|Aprobado por MSHA|Certificación ABS|DNV|USCG
  • Radio de curvatura
    9.84 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Diámetro exterior
    2.16 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Construcción
    4 Espiral
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Nombre/número comercial
    Serie H430
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Longitud
    50.00 pies
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    101.50 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H43024
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H430
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H430
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Presión máxima de trabajo
    4000 psi
  • Peso total
    101.50 lb
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos