Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.68 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975012833
- Presión de trabajo4000 psi
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
- Clasificación de presión4000 psi
- Presión de estallido16000 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho2.68 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 260 °F
- UPC_NO725975012833
- ColorNegro
- Longitud total50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.50 pulg.
- Grosor de la pared0.345 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Número NMFC70
- Código de segmentoC
- Peso de la manguera147.00 lb
- Accesorios compatibles430 U, 4S, TTC-12
- Altura2.68 pulg.
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Estándares cumplidosEN856 4SP|SAE 100R12|Aprobado por MSHA|Certificación ABS|DNV|USCG
- Radio de curvatura12.6 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Presión máxima4000 psi
- Diámetro exterior2.68 pulg.
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
- Construcción4 Espiral
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Nombre/número comercialSerie H430
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud50.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso147.00 lb
- Número de catálogo del fabricanteH43032
- Nombre comercial/de marcaSerie H430
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H430
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Peso total147.00 lb
- Temperatura máxima260 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.