NS 12 NPT M

Faster
NS 12 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, 1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 2900 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00354901
No. Fabricante NS 12 NPT M
Precio9.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
NS 12 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, 1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 2900 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00354901
No. Fabricante NS 12 NPT M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NS12NPT-M Q.D. CPLG

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2900 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    20.5 lb
  • Derrame
    0.05070 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Presión de estallido
    11600 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, equipos de construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo