Motion
16-16MPB XBULK

Gates
16-16MPB XBULK

7301-0042 -
Artículo MI #00355006
No. Fabricante 16-16MPB XBULK
Precio68.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16-16MPB XBULK

7301-0042 -
Artículo MI #00355006
No. Fabricante 16-16MPB XBULK
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
Precio68.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16-16-MPB ACCESORIO DE CONEXIÓN 7301-0042
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Material
    Latón
  • Número de Upc del fabricante
    072053656343
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Peso
    0.77 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1-11 1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos