Motion
3/4XRL PLANTA+ VAPOR 250 ENVOLTURA

Gates
3/4XRL PLANT+ STEAM 250 WRAP

Manguera industrial Plant Master® Steam Plus - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , elastómero especialmente compuesto - Material de cubierta tipo B1 , 250 pies de longitud
Artículo MI #00355281
No. Fabricante 3/4XRL PLANT+ STEAM 250 WRAP
Price$12.91/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4XRL PLANT+ STEAM 250 WRAP

Manguera industrial Plant Master® Steam Plus - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , elastómero especialmente compuesto - Material de cubierta tipo B1 , 250 pies de longitud
Artículo MI #00355281
No. Fabricante 3/4XRL PLANT+ STEAM 250 WRAP
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
Su precio$12.91/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 MAESTRO DE PLANTA MÁS VAPOR 250

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.27 pulg.
  • Presión de trabajo
    17.2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C). Cubierta de compuesto especial para uso en refinerías y plantas de procesamiento.
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Rango de longitud de segmento
    De 25 a 300 pies
  • Resistencia física
    Aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    Clase C de ARPM
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053216196
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.60 libras por pie
  • Número de catálogo del fabricante
    3602-1065
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • Peso
    0.59 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Material de la cubierta
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo