Motion
1-1/4X50 PLANTA+ VAPOR 250 WRP

Gates
1-1/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRP

1-1/4X50 PLANTA+ VAPOR 250 WRP
Artículo MI #00355283
No. Fabricante 1-1/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRP
Precio58.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRP

1-1/4X50 PLANTA+ VAPOR 250 WRP
Artículo MI #00355283
No. Fabricante 1-1/4X50 PLANT+ STEAM 250 WRP
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
Precio58.56 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
232MB 1-1/4 MANGUERA QUEEN DE VAPOR ROJA

Especificaciones

  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.81 pulg.
  • Presión de trabajo
    17.2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C). Cubierta de compuesto especial para uso en refinerías y plantas de procesamiento.
  • Longitud
    50 pies
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053662252
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Material de la cubierta
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo