Motion
1-1/2X50 PLANTA+ VAPOR 250 WRP

Gates
1-1/2X50 PLANT+ STEAM 250 WRP

Manguera industrial Plant Master® Steam Plus - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , elastómero especialmente compuesto - Material de cubierta tipo B1 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00355284
No. Fabricante 1-1/2X50 PLANT+ STEAM 250 WRP
Precio44.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X50 PLANT+ STEAM 250 WRP

Manguera industrial Plant Master® Steam Plus - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , elastómero especialmente compuesto - Material de cubierta tipo B1 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00355284
No. Fabricante 1-1/2X50 PLANT+ STEAM 250 WRP
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
Su precio$44.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 MAESTRO DE PLANTA MÁS VAPOR 250

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.18 pulg.
  • Aspiración
    10 inHg
  • Presión de trabajo
    17.2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C). Cubierta de compuesto especial para uso en refinerías y plantas de procesamiento.
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053216219
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.24 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • Peso
    1.24 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Material de la cubierta
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos