Motion
6X100 AGUA 125D

Gates
6X100 WATER 125D

Manguera industrial D Water Master de 90-150 pulg. ( 6 pulg.) - Diámetro interior de 102 pulg., Presión de trabajo de 8.6 pulg., Tipo de manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00355327
No. Fabricante 6X100 WATER 125D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X100 WATER 125D

Manguera industrial D Water Master de 90-150 pulg. ( 6 pulg.) - Diámetro interior de 102 pulg., Presión de trabajo de 8.6 pulg., Tipo de manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00355327
No. Fabricante 6X100 WATER 125D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MAESTRO DE AGUA 125D 3137-0890

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    6.38 pulg.
  • Presión de trabajo
    8.6
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales. El tubo de EPDM está especialmente compuesto para manipular productos químicos suaves y una variedad de soluciones, incluidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*. (*Marcas comerciales registradas de Monsanto)
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color
    Negro
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053644333
  • UPC_NO
    072053644333
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.07 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Peso
    2.07 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos