Motion
32704374

Gates
32704374

Diámetro interior de 0.3750 pulg., longitud de manguera de 15240 mm, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00355352
No. Fabricante 32704374
Precio82.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32704374

Diámetro interior de 0.3750 pulg., longitud de manguera de 15240 mm, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00355352
No. Fabricante 32704374

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA CALENTADORA 28409 3/8 X 50'

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera del calentador
  • Longitud de la manguera
    15240 mm
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3750 pulg.
  • Presión de trabajo
    60 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos