Motion
8C5X-8RMFA

Gates
8C5X-8RMFA

723701355 -
Artículo MI #00355369
No. Fabricante 8C5X-8RMFA
Precio59.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C5X-8RMFA

723701355 -
Artículo MI #00355369
No. Fabricante 8C5X-8RMFA
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
Precio59.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C5X-8RMFA VÁSTAGO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 MFA
  • Finalizar género
    Tubo
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Material
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053169584
  • UPC_NO
    072053169584
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Peso
    0.52 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MFA
  • Tipo de accesorio
    Tubo sin antorcha
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    24 °
  • Tipo de sello
    Compresión
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos