Motion
5/8X500 PLANTA+ 250

Gates
5/8X500 PLANT+ 250

Manguera industrial Plant Master to Plus - 5/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de aire y agua, Elastómero especialmente compuesto - Material de tubo tipo B1 , EPDM - Material de cubierta tipo P, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355390
No. Fabricante 5/8X500 PLANT+ 250
Price$7.25/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/8X500 PLANT+ 250

Manguera industrial Plant Master to Plus - 5/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de aire y agua, Elastómero especialmente compuesto - Material de tubo tipo B1 , EPDM - Material de cubierta tipo P, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355390
No. Fabricante 5/8X500 PLANT+ 250
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
Price$7.25/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8 PLANTA MASTER PLUS 250
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.98 pulg.
  • Aspiración
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Material del tubo interior
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, SAE
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053661842
  • UPC_NO
    072053661842
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.30 libras por pie
  • Material del tubo
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Peso
    0.28 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo