Motion
3X100 COMBUSTIBLE 150SD SUAVE

Gates
3X100 FUEL 150SD SMOOTH

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. Diámetro interior, 10.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 100 pies de longitud
Artículo MI #00355504
No. Fabricante 3X100 FUEL 150SD SMOOTH
Precio25.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X100 FUEL 150SD SMOOTH

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. Diámetro interior, 10.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 100 pies de longitud
Artículo MI #00355504
No. Fabricante 3X100 FUEL 150SD SMOOTH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.29 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3 TAPA LISA DEL MAESTRO DE COMBUSTIBLE 150SD
  • Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo
  • Ideal para el uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos
  • La vida útil de las mangueras de transferencia puede ampliarse drenando las mangueras después de su uso
  • Presión máxima de funcionamiento: 150 psi
  • Aspiración máxima: 30” Hg
  • Color: negro con raya roja
  • El precio es por pie

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.53 pulg.
  • Presión de trabajo
    10.3
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 100 pies
  • Resistencia física
    Aceite
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053650273
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.40 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    1.97 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos