Motion
1/4XRL VAPOR DE GLP DE COMBUSTIBLE 125

Gates
1/4XRL FUEL LPG VAPOR 125

Manguera industrial de GLP de Fuel Master to - 1/4 pulg. de diámetro interior, 8.6 de presión de trabajo, tipo manguera de vapor de baja presión, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 700 pies de longitud
Artículo MI #00355509
No. Fabricante 1/4XRL FUEL LPG VAPOR 125
Precio3.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/4XRL FUEL LPG VAPOR 125

Manguera industrial de GLP de Fuel Master to - 1/4 pulg. de diámetro interior, 8.6 de presión de trabajo, tipo manguera de vapor de baja presión, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 700 pies de longitud
Artículo MI #00355509
No. Fabricante 1/4XRL FUEL LPG VAPOR 125
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
Precio3.03 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 COMBUSTIBLE MAESTRO LPG VAPOR 125

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de vapor de baja presión
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.53 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    8.6
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Conector flexible para transportar GLP de baja presión (solo vapor) a muchos tipos de aplicaciones de calefacción agrícola e industrial; p. ej., calentadores de espacio.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    700 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053218251
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.09 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    0.09 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos