Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de lavado a presión
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.94 pulg.
- Presión de trabajo1000 psi
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Operaciones de lavado a alta presión con detergentes suaves; ideal para carne, aves y otras plantas de procesamiento de alimentos. La cubierta es resistente a la intemperie, el aceite, la grasa animal, la abrasión y el calor que se encuentran en las aplicaciones de limpieza de plantas alimentarias.
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón de tracción de fibra sintética trenzada
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- ColorAmarillo
- Radio de curvatura mínimo5.0 pulg.
- Longitud625 pies
- Rango de longitud de segmentoDe 50 a 750 pies
- Resistencia físicaAbrasión, grasa animal, calor, aceite, clima
- Aplicaciones típicasIndustrial
- Código de armonización4009.31.0000
- UPC_NO072053645118
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera0.29 libras por pie
- Material del tuboGoma modificada de nitrilo
- Peso0.28 lb
- Color de la cubiertaAmarillo
- Temperatura máxima212 °F
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTextil
- Color del tuboNegro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.