Motion
3/4XRL LAVADO LIMPIO 1000 AÑOS

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW

Manguera industrial Clean Master , 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho modificado con nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 625 pies de longitud
Artículo MI #00355548
No. Fabricante 3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW
Precio15.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW

Manguera industrial Clean Master , 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho modificado con nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 625 pies de longitud
Artículo MI #00355548
No. Fabricante 3/4XRL CLEAN WASHDOWN 1000 YLW
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
Precio15.25 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 LAVADO MAESTRO LIMPIO 1000

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de lavado a presión
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.20 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Operaciones de lavado a alta presión con detergentes suaves; ideal para carne, aves y otras plantas de procesamiento de alimentos. La cubierta es resistente a la intemperie, el aceite, la grasa animal, la abrasión y el calor que se encuentran en las aplicaciones de limpieza de plantas alimentarias.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón de tracción de fibra sintética trenzada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Amarillo
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Longitud
    625 pies
  • Rango de longitud de segmento
    De 50 a 750 pies
  • Resistencia física
    Abrasión, grasa animal, calor, aceite, clima
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053645132
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.41 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma modificada de nitrilo
  • Peso
    0.39 lb
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma XNBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos