Motion
5/16X500 PLANTA XTREME 315

Gates
5/16X500 PLANT XTREME 315

Maestro de la planta de Xtreme de manguera industrial de 5/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 315 psi, tipo de manguera de aire y agua, nitrilo - material de tubo tipo C, nitrilo modificado - material de cubierta tipo C2 , longitud de 500 pies
Artículo MI #00355553
No. Fabricante 5/16X500 PLANT XTREME 315
Precio6.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/16X500 PLANT XTREME 315

Maestro de la planta de Xtreme de manguera industrial de 5/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 315 psi, tipo de manguera de aire y agua, nitrilo - material de tubo tipo C, nitrilo modificado - material de cubierta tipo C2 , longitud de 500 pies
Artículo MI #00355553
No. Fabricante 5/16X500 PLANT XTREME 315
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
Precio6.89 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
5/16 MAESTRO DE PLANTA XTREME 315
  • R <gt/> 10^6 ohmios, el almacenamiento puede afectar negativamente a la resistencia eléctrica
  • Tubo: ARPM (clase A) alta resistencia al aceite
  • Cubierta: resistencia media al aceite ARPM (clase B)
  • Tubo: alta resistencia al aceite
  • Factor de diseño: 4:1

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.67 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    315 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F).
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    2.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053661859
  • UPC_NO
    072053661859
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.16 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    0.16 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos