Motion
3/4X500FT MAESTRO DE PLANTA XTREME 250

Gates
3/4X500FT PLANT MASTER XTREME 250

Manguera industrial Plant Master de 3/4 pulgadas de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, aire y tipo multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355588
No. Fabricante 3/4X500FT PLANT MASTER XTREME 250
Precio5.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4X500FT PLANT MASTER XTREME 250

Manguera industrial Plant Master de 3/4 pulgadas de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, aire y tipo multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355588
No. Fabricante 3/4X500FT PLANT MASTER XTREME 250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.05/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 MAESTRO DE PLANTA XTREME 250
  • R <gt/> 10^6 ohmios, el almacenamiento puede afectar negativamente a la resistencia eléctrica
  • Tubo: ARPM (clase A) alta resistencia al aceite
  • Cubierta: resistencia media al aceite ARPM (clase B)
  • Tubo: alta resistencia al aceite
  • Factor de diseño: 4:1

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.15 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F).
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Rango de longitud de segmento
    De 50 a 700 pies
  • Resistencia física
    Tiempo
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053212563
  • UPC_NO
    072053212563
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.36 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Peso
    0.36 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos