Motion
1460X12
Conector de freno neumático de sellado USA para manguito de tubo de nylon - 3/4 pulg.
Artículo MI #00355645
No. Fabricante 1460X12
Precio4.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de freno neumático de sellado USA para manguito de tubo de nylon - 3/4 pulg.
Artículo MI #00355645
No. Fabricante 1460X12
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
Precio4.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO 1460 X 12
  • Compatible con tubos de cobre sustituyendo la tuerca, el manguito y la plaquita por una tuerca larga y un manguito esférico.
  • Fácil de montar, sin necesidad de preparar el tubo ni de quemarlo.
  • Soporte de tubo integrado.
  • Cumple con las especificaciones y estándares de SAE y DOT FMVSS 571.106.
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguito
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.760 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos