Motion
1461X4
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355646
No. Fabricante 1461X4
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355646
No. Fabricante 1461X4
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
Precio1.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1461 X 4 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Tipo
    Tuerca del freno neumático
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en compresión
  • Número de catálogo del fabricante
    1461X4
  • Ancho
    0.56 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Longitud
    0.45 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975769461
  • Longitud total
    0.45 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos